絞り込み
全長(mm)
  • 180
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • エスコ(4)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • オートグリッププライヤー モノタロウ

    オートグリッププライヤー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
    種類プライヤーレンチ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
  • 絶縁プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)180質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
  • ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    ●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
  • プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • プライヤーレンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    翌日出荷
    アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥5,250~税込¥5,775~
    1個ほか
    翌日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    4日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • 180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531E-180全長(mm)180呼び寸法(mm)180
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • 絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
  • プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    32日以内出荷から62日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    切断能力ピアノ線程度
  • コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
    切断能力ピアノ線程度
  • ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
    用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
    用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46
  • コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    4日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • ウォーターポンププライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    3日以内出荷
  • 180mm プライヤーレンチ エスコ

    180mm プライヤーレンチ

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-180全長(mm)180種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)35
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ