2ページ目: パイプレンチ

213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25アズワン品番64-2221-67
マルチアングルパイプレンチ SUN UPマルチアングルパイプレンチSUN UP
6,298税込6,928
1個
当日出荷
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン)アルミエンドパイプレンチ E-918RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)76呼び寸法(くわえられる管)6~65Aトラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1
アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)アルミオフセットパイプレンチ 18OFFRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所パイレンヘッドトルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アジャスタブルレンチ アックスブレーンアジャスタブルレンチアックスブレーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
片手で簡単!サイズをアジャスト!ラチェット機能で作業効率UP!軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
パイプレンチ PROMOTE(プロモート)パイプレンチPROMOTE(プロモート)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
18 アルミラピッドグリップレンチ RIDGID(日本エマソン)18 アルミラピッドグリップレンチRIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
824 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)824 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)818 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
E-914 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-914 アルミエンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
E-14 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-14 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
10HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)10HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
6HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)6HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
7,798税込8,578
1丁
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
4,740税込5,214
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造鉄製
70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-40パイプ外径(Φmm)70
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) エスコ77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450質量(kg)1.4アズワン品番64-2221-89パイプ外径(Φmm)77
17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)エスコ
9,480税込10,428
1丁
翌日出荷
全長(mm)300質量(kg)0.6歯幅(mm)21最大口開き(mm)45アズワン品番64-2221-72パイプ外径(Φmm)17~34
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40アズワン品番64-2221-69
パイプレンチ E-ValueパイプレンチE-Value
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)パイプレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
パイプレンチ イチネンTASCOパイプレンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ラピッドグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50外径(Φmm)くわえられる管:~61全長(mm)350質量(kg)1.4能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14
アルミラピットグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)アルミラピットグリップレンチ 14RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aトラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9モデル14
アルミストレートパイプレンチ 814 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 814RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
アルミストレートパイプレンチ 810 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 810RIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558特価
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250トラスコ品番120-9060種別パイプレンチ幅(mm)60寸法(mm)250全長(mm)250質量(kg)0.52サイズ(inch)10能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
10インチ アルミパイプレンチ HD WILLIAMS10インチ アルミパイプレンチ HDWILLIAMS
3,500税込3,850
1本
当日出荷
最大口開き(mm)41トラスコ品番755-1649材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)0.43
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
200mm パイプレンチ エスコ200mm パイプレンチエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA680P-200
[3本組]パイプレンチセット エスコ[3本組]パイプレンチセットエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546RS
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(45°)KNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1丁
翌日出荷
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
ブロードレンチEV HIT(ヒット)ブロードレンチEVHIT(ヒット)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40Aトラスコ品番390-4181RoHS指令(10物質対応)対応

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ