モジュラケーブルとは、壁の端子と電話機の端子をつなたり、インターネットを使うためのモデムの端子をつなる電話線のことです。通常、電話線の両端が1センチ程度のプラスチック製のモジュラージャックが付いているケーブルを挿します。電話やFAX、パソコンを使うオフィスや店舗、家庭でも使用されるアイテム。ケーブル部が薄く取り回しのしやすいスリムタイプ、ハブが使用しなくとも複数のパソコンをつなられる分配機、不要な電波をカットするノイズフィルターなど、用途に合わせて必要なアイテムを選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
    用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
  • スリムモジュラーケーブル ナカバヤシ

    スリムモジュラーケーブル

    ナカバヤシ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
    ケーブル長(m)10ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2&4延長コード MP-MJ オーム電機

    2&4延長コード MP-MJ

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
    ホワイト
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプツイスト
  • 3 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    3 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    長さ(m)3仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル線 オーム電機

    ベル線

    オーム電機
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
    ホワイトコード長さ(m)10
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプスリム
  • 5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    5 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    長さ(m)5仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5RoHS指令(10物質対応)対応

電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラケーブル