絞り込み
コネクタ形状
- その他(31)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(28)
- 0.5~1未満(2)
変換タイプ
- オス - オス(1)
- オス - メス(9)
色
イエロー(1)
ブラック(11)
ホワイト(2)
ブランド
- アイネックス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- StarTech.com(9)
- 変換名人(6)
- サンワサプライ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ルーメン(3)
- ELPA(1)
- 明工社(1)
- カシムラ(1)
- ATEN(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- タイムリー(1)
- イメージニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(31)

電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)50変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
電源変換ケーブル
アイネックス¥339税込¥3731本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メスケーブル長(cm)6.5
ATX12V用電源延長ケーブル
アイネックス¥479~税込¥527~1本当日出荷電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)30変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
電源変換ケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)6.5変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
ATX12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥339税込¥3731本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
ATX用電源延長ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプメス - オスコネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
マザーボードピン分岐ケーブル
アイネックス¥389税込¥4281本4日以内出荷マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。色ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
シリアルATA用電源延長ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)50
EPS12V用電源延長ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本4日以内出荷電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)30
シリアルATA用電源変換ケーブル
アイネックス¥499税込¥5491本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)12変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
シリアルATA用電源延長ケーブル 下L型コネクタ
アイネックス¥799税込¥8791本4日以内出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型に変換します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。 細めの線を採用し、取り回しやすくしました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型 メスケーブル長(cm)30
シリアルATA用電源延長ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)30
電源変換ケーブル
アイネックス¥639税込¥7031本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)30
EPS12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本4日以内出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
PCI Express用電源変換ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オスケーブル長(cm)8
二股電源変換ケーブル
アイネックス¥659税込¥7251本4日以内出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。 SATA機器の増設に便利です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2ケーブル長(cm)15変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン×2
二股電源ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。 内蔵機器増設に便利です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2ケーブル長(cm)15
ファンPWM信号4分岐ケーブル
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
ファンPWM信号4分岐ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本4日以内出荷マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
ファン用電源4分岐ケーブル
アイネックス¥649税込¥7141本4日以内出荷3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4ケーブル長(cm)5
PCI Express用電源延長スリーブケーブルホワイト
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オスケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
PCI Express6ピン用電源変換ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本当日出荷電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オスケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シリアルATA用電源延長ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本6日以内出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)30
PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用
アイネックス¥739税込¥8131個4日以内出荷グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
PCI Express用電源変換ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本5日以内出荷電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10
EPS12V用電源延長ケーブル
アイネックス¥719税込¥7911本4日以内出荷電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
PCI Express用電源変換ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本4日以内出荷電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
PCI Express用電源延長ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本4日以内出荷電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
EPS12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本8日以内出荷電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)8
シリアルATA用電源変換ケーブル 上L型コネクタ
アイネックス¥509税込¥5601本4日以内出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メスケーブル長(cm)12
PWMファン用電源変換ケーブル
アイネックス¥429税込¥4721本4日以内出荷3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)5









































![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)