絞り込み
ポート数
- 1(2)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(8)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(2)
- 16(3)
- 18(1)
ブランド
- ダイヤトレンド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(153)
- NETGEAR(106)
- TP-LINK(98)
- アライドテレシス(85)
- MOXA(77)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- エレコム(50)
- PLANET Technology(49)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- NEC(43)
- TRENDnet(32)
- BLACK BOX(30)
- Cisco(シスコ)(30)
- FXC(24)
- サンワサプライ(23)
- APRESIA Systems(23)
- QNAP(20)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- ブランドをもっと見る
伝送速度
- 100/10Mbps(5)
- ギガビット(10)
電源供給方式
- ACアダプター(2)
- 電源内蔵(3)
マグネット
- あり(1)
- なし(3)
材質
- 金属(メタル)(14)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
特価
「ポート数」から絞り込む
1(2)
2(1)
4(1)
5(8)
6(1)
8(6)
10(2)
16(3)
18(1)

産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
ダイヤトレンド¥22,800~税込¥25,080~1台当日出荷から3日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1台当日出荷10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット
ダイヤトレンド¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質スチール電源(V)DC12~36(逆極性保護)保護構造IP30接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け電源供給方式ACアダプター伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵
ダイヤトレンド¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75電源供給方式PoE給電マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載
ダイヤトレンド¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート
ダイヤトレンド¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
ダイヤトレンド¥66,900税込¥73,5901台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ ギガビット
ダイヤトレンド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ
ダイヤトレンド¥38,400税込¥42,2401台3日以内出荷10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用PoEスイッチングハブ
ダイヤトレンド¥30,000税込¥33,0001台当日出荷5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。材質メタル電源(V)DC48~57(逆極性保護)ポート数RJ-45:5ポート電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なし最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-72ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥69,900税込¥76,8901台3日以内出荷SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥64,900税込¥71,3901台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥38,400税込¥42,2401台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-50ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載
ダイヤトレンド¥79,900税込¥87,8901台3日以内出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
ダイヤトレンド¥75,900税込¥83,4901台3日以内出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。UPLinkポート搭載。LANケーブルで中継可能規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥90,000~税込¥99,000~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)本体外形寸法(mm)W45×D94×H130最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~8動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥54,000~税込¥59,400~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥43,200税込¥47,5201台3日以内出荷SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥43,200~税込¥47,520~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応