絞り込み
ポート数
ブランド
- APRESIA Systems(23)
- BLACK BOX(29)
- BUFFALO(バッファロー)(45)
- Cisco(シスコ)(30)
- FXC(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(147)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- MOXA(78)
- NEC(43)
- NETGEAR(106)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- PLANET Technology(49)
- QNAP(20)
- TP-LINK(92)
- TRENDnet(33)
- アライドテレシス(23)
- サンワサプライ(23)
- ダイヤトレンド(19)
- プラネックスコミュニケーションズ(17)
- ブランドをもっと見る
電源供給方式
「ポート数」から絞り込む

8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESD
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷10/100/1000BASE-T×8ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。ポート数8
6ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS4T
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中10/100/1000BASE-T 6ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
6ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML4TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷10/100/1000BASE-T×6ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。4ポート給電。最大給電電力62W。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48T
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷10/100/1000BASE-T 50ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
50ポート PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷10/100/1000BASE-T 50ポート。SFP2ポート。48ポート給電。480W給電。電源冗長対応。ファン交換可能。LLDP-MED、RSPAN、VLAN、リングプロトコル、SNMP、ループ検知遮断機能搭載、省電力モード、RSTP、ループヒストリー機能搭載。PoE Plus対応。
48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eG
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷オールギガ48ポート。SFP4ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。Ipv6対応。IEEE802.3az対応。IEEE802.1x対応。
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
26ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS24T
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷10/100/1000BASE-T 26ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE
Panasonic(パナソニック)¥849,800税込¥934,7801台翌日出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eG
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷オールギガ16ポート。SFP2ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。ファンレス設計。
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
12ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS10T
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷10/100/1000BASE-T 12ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証
GeoVision¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル
スタンダードL3スイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属電源(V)AC100~240(50/60Hz)ポート数最大16、標準4接続方式ギガビット最大消費電力(W)61色(本体)黒電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ 18ポート
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
インテリジェントL2 PoEスイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V(50/60Hz)接続方式ギガビット最大消費電力(W)385色(本体)黒マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2スイッチ 16ポート
YAMAHA(ヤマハ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)黒マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷16 10/100/1000Mbpsポート。革新的な省エネ技術で電力を節約。学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。プラグ&プレイ。ポート数16接続方式ギガビット
壁コンセント型プログラマブルスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキット
ATEN¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷VK112EUTTKは、ATENコントロールシステム用のスイッチで、卓上据え置きや壁設置に便利な台座がセットになった製品です。
壁コンセント型コントロールスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキット
ATEN¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷VK0200TTKは、コンパクトなVKコントローラーと物理キーが一体型になった、壁コンセント型コントロールスイッチです。
12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ
FXC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ
NETGEAR¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥1,098,000税込¥1,207,8001台4日以内出荷・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ
NETGEAR¥939,800税込¥1,033,7801台62日以内出荷1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥789,800税込¥868,7801台33日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
QNAP 10GbEスイッチ
QNAP¥139,800税込¥153,7801台23日以内出荷QNAP QSW-3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE アンマネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・アンマネージドスイッチです。プラグアンドプレイでセットアップ可能な QSW-3216R-8S8T は、ネットワークループの検出およびブロック機能を備えており、ご家庭やビジネス用でもお手頃な価格で高速ネットワーク環境を簡単に構築することができます。ハーフワイド設計の QSW-3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:アンマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3 × 207 × 199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:アンマネージドジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールYes
QNAP 10GbEスイッチ
QNAP¥129,800税込¥142,7801台23日以内出荷QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ。QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.19(正味):1.48タイプ管理:Webマネージドポート数12スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン