絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アルフレッサファーマ(6)
- 片桐医科工業(6)
- トップ(5)
- アイクォーク(4)
- 関西ペイント販売(4)
- アイワ医科工業(3)
- ケルン(3)
- フジメディカル(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- フクシマガリレイ(3)
- addgood(3)
- アズワン(2)
- 三和化研工業(2)
- トスロン(2)
- 日油技研工業(2)
- シーバイエス(2)
- ゴージョージャパン(2)
- アトムメディカル(2)
- パロライ・スティルエコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入
アズワン¥5,390税込¥5,9291箱(12袋×6g)翌々日出荷滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
FEクリーン水(給排水接続型)
フクシマガリレイ¥729,800~税込¥802,780~1台(1台)6日以内出荷用途食材・器具の殺菌・洗浄仕様●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min質量(kg)10外形寸法(mm)250×210×320電源(V)単相100消費電力(W)250/260
UVライトセーバー
地球健康クラブ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ
アイクォーク¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
エンドザイムAW
ルーホフ¥35,980~税込¥39,578~1セット(12本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷中性(PH7)、低発泡性、環境に優しい商品 洗浄素材を選びません用途内視鏡、医療用器具の洗浄
紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー
ナビス(アズワン)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
網バット用乾燥棚(棚1枚・2段)
三和化研工業¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。種別棚1枚用・2段材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×380松吉医科器械コード24-5331-00
超音波洗浄器(卓上型)
アイワ医科工業¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12出力(W)発振/360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A周波数(kHz)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6槽容量(L)約19.5松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
トレーセット(ポール取付式)
アトムメディカル¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。材質ポリプロピレン・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52松吉医科器械コード24-4835-02
PPEホルダー(ポール取付式)
アトムメディカル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
日油技研工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑
感染症防護キット
ナビス(アズワン)¥3,798~税込¥4,178~1セット翌々日出荷ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
感染症防護対策キット ICK-2
アゼアス¥3,798税込¥4,1781式31日以内出荷ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
超音波洗浄器(卓上型)
アイワ医科工業¥209,800~税込¥230,780~1個7日以内出荷から11日以内出荷静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。 洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28タイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
ユニバーサルスタンド
パロライ・スティルエコ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質ABS質量(g)214寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×144×100適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L、5.0L適合パイプ径(Φmm)25~30松吉医科器械コード23-2901-00
サクションパッドスタンド
パロライ・スティルエコ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷2.0、8.0専用。スタンド脚部に吸盤付。材質ポリプロピレン質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×145×60適合サイズ2.0L、8.0L松吉医科器械コード23-2902-00
ケアプレートⅡ
PAROLAi LTIL'ECO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。材質ポリエチレン質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×40適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L、2.0L松吉医科器械コード23-2904-00