絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 4(4)
- 6(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 32(4)
- 38(8)
- 50(2)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(1)
- 19(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 41(4)
- 48(8)
- 62(1)
- 63(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(12)
- 油(4)
- 真空(1)
- 空気(8)
- 粒体・粉体(4)
- 薬品(8)
- 酒類(5)
- 食品(7)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(4)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.85(1)
- 1(3)
- 5(2)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(4)
- 100(2)
色
イエロー(1)
クリア(10)
グリーン(1)
ブラウン(5)
ブラック(1)
ブルー(2)
レッド(1)
特性
- その他(9)
- 低臭(4)
- 弾性(3)
- 柔軟(6)
- 耐久(1)
- 耐圧(8)
- 耐寒(5)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(4)
- 透明性(8)
- 高強度(1)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐久・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(17)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.17(4)
- 0.2(8)
- 0.3(21)
- 0.5(15)
- 0.6(13)
- 0.68(9)
- 0.69(9)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(168)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 1.5(54)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(7)
- 八興(4)
- 十川産業(3)
- 弘進ゴム(2)
- 三洋化成(2)
- TRUSCO(2)
- 千代田通商(1)
- ニッタ(1)
エスコ・八興・十川産業・弘進ゴム・三洋化成・TRUSCO・千代田通商・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(2)
4(4)
6(2)
7.5(2)
8(2)
15(1)
19(1)
32(4)
38(8)
50(2)

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から42日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。用途一般空気圧用(超柔軟)材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥45,980~税込¥50,578~1巻(50m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
醸造用ホース
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1巻4日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-10~70使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
耐熱エコホース
十川産業¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ
エスコ¥7,240税込¥7,9641個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブ
エスコ¥5,050税込¥5,5551個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
38/48mmx5m食品用ホース
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
KYサンフーズ 38×48 カット
八興¥5,298税込¥5,8281巻(1m)翌々日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 38×48 50m
八興¥239,800税込¥263,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 カット
八興¥3,998税込¥4,3981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6294材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41許容曲げ半径(20℃)(mm)225使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 50m
八興¥199,800税込¥219,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0269材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)25.5色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品・飲料水搬送。トラスコ品番389-1534材質TPE質量(kg)24.8色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)48使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)152