絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 2(22)
  • 2.5(48)
  • 3(19)
  • 4(82)
  • 5(74)
  • 6(52)
  • 6.5(99)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(95)
  • 8.5(25)
  • 9(54)
  • 12(39)
  • 15(53)
  • 18(20)
  • 19(30)
  • 25(38)
  • 32(26)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 12(13)
  • 12.5(3)
  • 13(7)
  • 14(6)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(10)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • (17)
  • (5)
  • 真空(3)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(7)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(12)
  • 色クリア(16)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(8)
特性
  • その他(7)
  • 低臭(4)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(10)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(4)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(13)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(11)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(3)
  • 0.33(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
0.3・0.33・0.6・0.7・0.8・1・1.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(3)
  • 八興(3)
  • エスコ(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • 三洋化成(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • ニッタ(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • アラム(1)
  • 日之出化成(1)
  • 山一化工(1)
  • 八興販売(1)
モノタロウ・千代田通商・八興・エスコ・弘進ゴム・三洋化成・TOYOX(トヨックス)・ニッタ・中部ビニール工業・十川産業・TRUSCO・カクイチ・プラス・テク・アラム・日之出化成・山一化工・八興販売
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(99)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(38)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    7,898税込8,688
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    4,148税込4,563
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    クリア
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    249税込274
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
  • SH透明ホース 10x12 60m巻 三洋化成

    SH透明ホース 10x12 60m巻

    三洋化成
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)60内径(Φmm)10外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • メガホース 10X12.5/10m 薄青 千代田通商

    メガホース 10X12.5/10m 薄青

    千代田通商
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガホース 10X12.5/20m 薄青 千代田通商

    メガホース 10X12.5/20m 薄青

    千代田通商
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2394質量(kg)1.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
  • KYサンフーズ 10×16 カット 八興

    KYサンフーズ 10×16 カット

    八興
    869税込956
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)10外径(Φmm)16特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6289長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • メガホース 10X12.5/90m 薄青 千代田通商

    メガホース 10X12.5/90m 薄青

    千代田通商
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番542-0261材質ポリウレタン質量(kg)4.86長さ(m)90使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
  • KYサンフーズ 10×16 10m 八興

    KYサンフーズ 10×16 10m

    八興
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    内径(Φmm)10使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー外径(Φmm)16ナチュラル長さ(m)10特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)トラスコ品番814-6288質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~65材質(補強材)ポリエステル繊維
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • ”プレッシャーホース” 八興販売

    ”プレッシャーホース”

    八興販売
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。
    トラスコ品番267-0632材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)クリアブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10全長(m)100使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16許容曲げ半径(mm)70以上
樹脂ホース