絞り込み
内径(Φmm)
  • 101.6
  • 2(22)
  • 2.5(48)
  • 3(19)
  • 4(82)
  • 5(74)
  • 6(52)
  • 6.5(97)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(96)
  • 8.5(25)
  • 9(54)
  • 10(27)
  • 12(39)
  • 15(53)
  • 18(20)
  • 19(30)
  • 25(39)
  • 32(26)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 121.8(1)
使用流体
  • (1)
  • 粒体・粉体(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
材質
  • 樹脂(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(97)
8(96)
9(54)
12(39)
15(53)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る
  • TACヘランエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
樹脂ホース