絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(81)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(98)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(95)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(30)
- 25(39)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10.5(1)
使用流体
- 水(1)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 76(1)
色
ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
- 10.5(1)
- 13.2(1)
10.5・13.2
ブランド
- ニッタ(1)
ニッタ
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(81)
5(74)
6(52)
6.5(98)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る

ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ
ニッタ¥499,800税込¥549,7801個92日以内出荷水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的その他定尺適合スウェイジ色水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2