絞り込み
内径(Φmm)
- 4.57
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(81)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(98)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(95)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(30)
- 25(39)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.35(3)
使用流体
- 水(3)
- 空気(3)
- 薬品(3)
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 100(2)
色
クリア(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
その他・低臭・耐候・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.1(2)
1・1.1
ブランド
- ニッタ(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
ニッタ・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(81)
5(74)
6(52)
6.5(98)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る

TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応