絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.5
  • 2(22)
  • 2.5(48)
  • 3(19)
  • 4(81)
  • 5(74)
  • 6(52)
  • 6.5(98)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(95)
  • 9(54)
  • 10(27)
  • 12(39)
  • 15(53)
  • 18(20)
  • 19(30)
  • 25(39)
  • 32(26)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.5(22)
  • 12.7(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (3)
  • 空気(24)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 15(1)
  • 20(18)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 100(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
特性
  • 弾性(1)
  • 柔軟(16)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(9)
  • 耐キンク(3)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(1)
  • 難燃(3)
弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・難燃
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(20)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(17)
0.8・0.9・1・1.1・1.5
ブランド
  • エスコ(5)
  • 十川産業(3)
  • TRUSCO(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 八興(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • プラス・テク(2)
  • E-Value(1)
  • 日東工器(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ニッタ(1)
  • SK11(1)
エスコ・十川産業・TRUSCO・TOYOX(トヨックス)・八興・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・E-Value・日東工器・ハタヤリミテッド・PISCO(ピスコ)・ニッタ・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(48)
4(81)
5(74)
6(52)
6.5(98)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value
    4,590税込5,049
    1本
    当日出荷
    作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
  • テクノエール(エアー用) プラス・テク

    テクノエール(エアー用)

    プラス・テク(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
    用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)レッド材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
  • スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業

    スーパーウィンソフトホースⅡ

    十川産業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
  • スーパートムスパッタホース 十川産業

    スーパートムスパッタホース

    十川産業(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
    用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • テクノエール(エアー用)緑 プラス・テク

    テクノエール(エアー用)緑

    プラス・テク(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
    用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)グリーン材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • NKカプラホース 日東工器

    NKカプラホース

    日東工器
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • ソフトウレタン補助ホース ハタヤリミテッド

    ソフトウレタン補助ホース

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
    用途エア作業に。ピンクパープル材質ソフトポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    779税込857
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ

    エアーホース (ソフトウレタン製)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
    用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
  • 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
  • 8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ

    8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1巻
    翌日出荷
    材質難燃エラストマー内径(Φmm)8.5全長(m)20外径×内径(Φmm)12×8.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)12使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
  • ウレタンエアーホース SK11

    ウレタンエアーホース

    SK11
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    エアーホースです。
    用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
  • 8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    7,598税込8,358
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。
    使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ホース