絞り込み
内径(Φmm)
- 9.5
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(82)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(99)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(95)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(30)
- 25(38)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13.5(2)
- 16.5(7)
使用流体
- 水(1)
- 空気(9)
- 食品(1)
- 飲料(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 100(4)
色
その他(1)
クリア(1)
ブラック(5)
ブルー(3)
特性
- その他(1)
- 柔軟(6)
- 気密性(2)
- 耐候(4)
- 耐圧(3)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(1)
その他・柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗・耐油・耐薬品
材質
- その他(1)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(2)
その他・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
1・1.2・1.4
ブランド
- エスコ(2)
- 十川産業(2)
- 八興(2)
- 弘進ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- タイゴン(1)
エスコ・十川産業・八興・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・タイゴン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(99)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(38)
内径(Φmm)をもっと見る

工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
スーパーエアーホース
十川産業¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A色青長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
アローホース 9.5×60M
TOYOX(トヨックス)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)10.92色-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)9.5×16.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)45機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-97RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
ホース 15m
タイゴン¥233,980税込¥257,3781個7日以内出荷Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603色透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性
プラストホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥79,980税込¥87,9781本翌日出荷ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調黒特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A色青長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
テトカラーS 9.5×16.5 カット
八興¥619税込¥6811巻(1m)5日以内出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5色黒材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6394長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 100m
八興¥63,980税込¥70,3781巻(100m)5日以内出荷内径(Φmm)9.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)16.5色黒長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6393質量(kg)18.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維