絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(15)
  • 2.5(41)
  • 3(2)
  • 6.5(1)
外径(Φmm)
  • 4
  • 6(81)
  • 7(17)
  • 8(97)
  • 9(17)
  • 10(136)
  • 11(21)
  • 12(88)
  • 12.5(28)
  • 13(15)
  • 14(11)
  • 15(23)
  • 16(31)
  • 18(24)
  • 20(27)
  • 22(22)
  • 23(15)
  • 26(22)
  • 31(12)
  • 33(15)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(39)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(25)
  • (15)
  • (1)
  • 溶剤(2)
  • 真空(38)
  • 空気(16)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(7)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(37)
  • 100(30)
  • 200(1)
  • 色その他(7)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(23)
  • 色グリーン(24)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(21)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(17)
特性
  • その他(6)
  • 低臭(3)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(26)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(28)
  • 耐摩耗(31)
  • 耐水(13)
  • 耐油(30)
  • 耐熱(29)
  • 耐薬品(6)
  • 透明性(6)
  • 難燃(1)
  • 高強度(30)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(57)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(27)
  • 0.9(1)
  • 1(16)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(2)
0.2・0.3・0.4・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.5・1.7・1.8・1.9・2.5
ブランド
  • 千代田通商(39)
  • ニッタ(11)
  • エスコ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 八興(2)
  • 三洋化成(1)
  • プラス・テク(1)
  • アラム(1)
千代田通商・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・八興・三洋化成・プラス・テク・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(15)
2.5(41)
3(2)
6.5(1)
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1本
    当日出荷
    材質ポリオレフィンクリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリオレフィンクリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体特性透明性
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
    用途一般空気圧用(超柔軟)材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • ナイロンチューブ 千代田通商

    ナイロンチューブ

    千代田通商
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
    用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    669税込736
    1本
    14日以内出荷
    非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
    材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
  • UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ

    UML ウレタンマルチラインチューブ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
    材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 透明

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 黄 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 黄

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/20m巻

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9521材質ポリウレタン質量(kg)0.18ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 4芯

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 8芯

    千代田通商
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 4芯

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 2芯

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 8芯

    千代田通商
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 緑 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 緑

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 白 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 白

    千代田通商
    989税込1,088
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2408材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 赤

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 青

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2405材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4739材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 緑 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 緑

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
樹脂ホース