絞り込み
内径(Φmm)
- 32(13)
外径(Φmm)
- 41
- 4(68)
- 6(92)
- 7(18)
- 8(108)
- 9(19)
- 10(149)
- 11(22)
- 12(99)
- 12.5(29)
- 13(17)
- 14(12)
- 15(25)
- 16(34)
- 18(28)
- 20(28)
- 22(26)
- 23(16)
- 26(24)
- 31(13)
- 33(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(9)
- 油(3)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(7)
- 酒類(2)
- 食品(7)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
色
クリア(5)
ブラウン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- その他(4)
- 低臭(2)
- 弾性(3)
- 柔軟(3)
- 耐圧(5)
- 耐寒(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
- 透明性(5)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.5(1)
- 0.4(4)
- 0.5(7)
0~0.5・0.4・0.5
ブランド
- 十川産業(5)
- 八興(3)
- エスコ(2)
- 弘進ゴム(2)
- 八興販売(1)
十川産業・八興・エスコ・弘進ゴム・八興販売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
32(13)

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥45,980税込¥50,5781巻(50m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥109,800税込¥120,7801巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
”サンフーズ”
八興販売¥77,980税込¥85,7781巻6日以内出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32
耐熱エコホース
十川産業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱エコホース TEHシリーズ
十川産業¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
32/41mmx10m食品用ホース
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
32/41mmx5m食品用ホース
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
KYサンフーズ 32×41 カット
八興¥3,998税込¥4,3981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6294材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41許容曲げ半径(20℃)(mm)225使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 50m
八興¥199,800税込¥219,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0269材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)25.5色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維

























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)