絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 八興(3)
  • 日之出化成(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 三洋化成(2)
  • 山一化工(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 千代田通商(1)
  • 十川産業(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
内径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(13)
  • 7(10)
外径(Φmm)
  • 9
  • 4(69)
  • 6(94)
  • 7(18)
  • 8(111)
  • 10(157)
  • 11(22)
  • 12(98)
  • 12.5(35)
  • 13(18)
  • 14(13)
  • 15(29)
  • 16(34)
  • 18(32)
  • 20(29)
  • 22(31)
  • 23(18)
  • 26(26)
  • 31(15)
  • 33(16)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(11)
  • 200(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (13)
  • (4)
  • 溶剤(1)
  • 真空(1)
  • 空気(8)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(3)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・溶剤・真空・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
特性
  • その他(5)
  • 低臭(1)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(8)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(6)
  • 高強度(1)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐薬品・透明性・高強度
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.3(1)
  • 0.47(1)
  • 0.67(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
0.2・0.23・0.3・0.47・0.67・0.8・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
953税込1,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)耐油ビニールホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用ピンク(半透明)材質ビニール使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
特殊耐寒チューブ 三洋化成特殊耐寒チューブ三洋化成(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
9,498税込10,448
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
4,445税込4,890
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色使用温度範囲(℃)軟質PE(低密度)については60℃以下(50℃以上の使用に於いては内圧のかからない状態でご使用ください)材質(ホース)軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴムソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)
119税込131
1個(1m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
KYチューブ 八興KYチューブ八興
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
7,498税込8,248
1巻(40m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
6,298税込6,928
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴムソフトテトブレホース 40~100m巻弘進ゴム
9,998税込10,998
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
耐寒透明ホース 日之出化成耐寒透明ホース日之出化成(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(40m)
5日以内出荷から6日以内出荷
液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
グリーン透明巻種類ドラム巻
エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m千代田通商
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)5外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
樹脂ホース