絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(225)
  • RS PRO(167)
  • エスコ(152)
  • タイゴン(36)
  • 八興(33)
  • SMC(31)
  • 十川産業(28)
  • 三洋化成(27)
  • ニッタ(17)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(5)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • テンパール工業(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • プラス・テク(3)
  • 日之出化成(3)
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 21.5(1)
  • 27.5(1)
ホース長さ(m)
  • 100(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 色ブルー(1)
ブルー
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
柔軟・耐候・耐摩耗・耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(1)
9.5(1)
13(1)
19(1)
プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
樹脂ホース