絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・耐キンク・耐久・耐圧・耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬・耐寒・耐摩耗・耐薬品・透明性・防藻
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・青銅
最高使用圧力(MPa)
0.17・0.2・0.23・0.25・0.3・0.39・0.4・0.44・0.45・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.36・1.4・1.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 給排水用ホース

給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

168件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
送水ホース ケィ・ユーシステム送水ホースケィ・ユーシステム
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。使用流体長さ(m)50特性柔軟
ヘビーデューティーサニーホース サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホースサニーホースカンパニー
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~60材質化学繊維/軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイサニーホース(紺) サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)サニーホースカンパニー
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
インダス マックスフロー HD カクイチインダス マックスフロー HDカクイチ
45,980税込50,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド定尺(m)100特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
送水ホース 三高送水ホース三高
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
耐圧ホース インダスCS カクイチ耐圧ホース インダスCSカクイチ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用内径×外径(Φmm)15×21特性耐圧、耐薬品許容圧力(MPa)0~0.8使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
8,450税込9,295
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ25.5x30.9mm/ 5m サクションホースエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-25質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-31使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)1脆化温度(℃)-50
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-23使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.8脆化温度(℃)-38
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-17使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1.5m三洋化成
21,980税込24,178
1セット(25個)
11日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム 三洋化成サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム三洋化成
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50ブルー使用圧力(MPa)0.7仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃外径(Φmm)20
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
25mmx30m ウォーターホース エスコ25mmx30m ウォーターホースエスコ(1件のレビュー)
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.18エスコ品番EA124DK-25材質PVC特性耐寒
パルススプリンクラー タカギパルススプリンクラータカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番381-4017散水範囲(m)2~18
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
969税込1,066
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニーハイサニーホース(グレー) カット品サニーホースカンパニー
659税込725
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニールグレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体
ウォーターホース (ギルモア用) エスコウォーターホース (ギルモア用)エスコ
11,800税込12,980
1セット
翌日出荷
セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
ウォーターホース (ギルモア用) エスコウォーターホース (ギルモア用)エスコ
5,130税込5,643
1セット
翌日出荷
セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
ホース背負器用カバー 岩崎製作所ホース背負器用カバー岩崎製作所
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
ホース背負器のカバー(3本用)です消耗を防ぐことができます
種類3本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×270×560
ホース背負器 岩崎製作所ホース背負器岩崎製作所
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
ホース背負器ですホースを簡単に背負って運搬することができます
ホース背負器用カバー 岩崎製作所ホース背負器用カバー岩崎製作所
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
ホース背負器のカバー(2本用)です消耗を防ぐことができます
種類2本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×270×485
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
3,390税込3,729
1本ほか
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン)ガンタイプ放水ノズルVikan(ヴァイカン)
20,555税込22,611
1個
7日以内出荷
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246アズワン品番65-8047-11
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リサールホース
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.61巻長さ(m)2最高使用温度(℃)40
リサールホース(スリム) カクダイリサールホース(スリム)カクダイ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
リサールホース(スリム)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
デラックスホース 三洋化成デラックスホース三洋化成
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver岩崎製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗材質アルミ
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ) YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品岩崎製作所
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です 散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ口径(A)吐水口(根元側)65筒先(呼び径)65A
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用EVUC(エバック)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製
アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き) 岩崎製作所アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き)岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください仕様金具なし(ホースのみ)取付方式なし長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式
給排水用ホース