絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 16(3)
内径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 14(3)
  • 色クリア(6)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • (1)
  • 真空(1)
  • 空気(3)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 100(2)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(3)
  • 高強度(1)
その他・帯電防止・柔軟・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.3(5)
  • 0.6(32)
  • 0.68(13)
  • 0.7(34)
  • 0.78(8)
  • 0.8(132)
  • 0.9(16)
  • 1(52)
  • 1.1(8)
  • 1.2(10)
  • 1.3(10)
  • 1.5(8)
  • 1.6(12)
  • 1.7(10)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(7)
  • 2.6(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • エスコ(4)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 三洋化成(1)
  • 千代田通商(1)
エスコ・PISCO(ピスコ)・三洋化成・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.5(1)
4(3)
6(4)
7(1)
16(3)
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)種別耐油燃料チューブ材質PVCピンク使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)透明使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)全長(m)20使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 真空用チューブ エスコ

    真空用チューブ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。
    用途真空機器の配管用材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)
    5,970税込6,567
    1個
    5日以内出荷
    クリア長さ(m)100使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-16B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-16材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
チューブ