絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12.7(1)
  • 23(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.56(1)
  • 20(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(3)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
柔軟・耐寒・耐水・耐溶剤・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.3(5)
  • 0.4(7)
  • 0.6(32)
  • 0.68(13)
  • 0.7(34)
  • 0.78(8)
  • 0.8(132)
  • 0.9(16)
  • 1(52)
  • 1.1(8)
  • 1.2(10)
  • 1.3(10)
  • 1.5(8)
  • 1.6(12)
  • 1.7(10)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(7)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • ニッタ(2)
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
ニッタ・潤工社・十川産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(1)
10(3)
12.7(1)
23(1)
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • クリーン・帯電防止チューブ ニッタ

    クリーン・帯電防止チューブ

    ニッタ
    9,498税込10,448
    1本(20m)
    5日以内出荷
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)継手ケミフィット(CSE)シリーズ
  • サンペイントチューブ(P) 十川産業

    サンペイントチューブ(P)

    十川産業
    76,980税込84,678
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA230)

    潤工社
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
チューブ