絞り込み
外径(Φmm)
- 8(1)
内径(Φmm)
- 5(1)
色
グリーン(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 8
- 0.535(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.67(1)
- 1(13)
- 2(38)
- 3(17)
- 4(7)
- 5(67)
- 7(2)
- 10(67)
- 15(4)
- 20(187)
- 25(2)
- 40(6)
- 50(21)
- 100(113)
- 150(2)
- 200(24)
- 500(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
0.7
材質
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)

エアーコイルチューブセット UTF
潤工社¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応