絞り込み
外径(Φmm)
  • 13.0(2)
  • 15(1)
  • 16(8)
内径(Φmm)
  • 13
  • 1.2(8)
  • 2(53)
  • 2.5(126)
  • 3(28)
  • 4(193)
  • 4.57(17)
  • 5(116)
  • 6(86)
  • 6.5(86)
  • 6.99(14)
  • 7(12)
  • 7.5(40)
  • 8(119)
  • 9(59)
  • 9.56(14)
  • 10(23)
  • 12(12)
  • 16(7)
  • 20(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(3)
使用流体
  • (10)
  • (5)
  • 空気(10)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(2)
  • 20(10)
  • 50(1)
  • 100(3)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(2)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(7)
その他・帯電防止・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.6・2
材質
  • 樹脂(11)
樹脂
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 潤工社(2)
  • ニッタ(2)
  • SMC(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
PISCO(ピスコ)・潤工社・ニッタ・SMC・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
13.0(2)
15(1)
16(8)
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    20,589税込22,648
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • ジュンフロンFEPチューブ(TF260) 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ(TF260)

    潤工社
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器外径×内径(Φmm)16×13長さ(m)20半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)材質フッ素樹脂(FEP)使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA160) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA160)

    潤工社
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
チューブ