絞り込み
外径(Φmm)
- 23(1)
- 24(1)
内径(Φmm)
- 18
- 1.2(8)
- 2(53)
- 2.5(126)
- 3(28)
- 4(193)
- 4.57(17)
- 5(116)
- 6(86)
- 6.5(86)
- 6.99(14)
- 7(12)
- 7.5(40)
- 8(119)
- 9(59)
- 9.56(14)
- 10(22)
- 12(12)
- 13(11)
- 16(7)
- 20(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
柔軟・耐圧・耐油・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
0.8
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 十川産業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
十川産業・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
23(1)
24(1)
![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥61,980税込¥68,1781巻(20m)翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
防藻エコグリーンホース
十川産業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応





![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)