絞り込み
外径(Φmm)
- 8.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(4)
内径(Φmm)
- 8.5
- 1.2(8)
- 2(54)
- 2.5(126)
- 3(28)
- 4(193)
- 4.57(17)
- 5(116)
- 6(86)
- 6.5(86)
- 6.99(14)
- 7(12)
- 7.5(40)
- 8(119)
- 9(59)
- 9.56(14)
- 10(23)
- 12(12)
- 13(11)
- 16(7)
- 20(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
グリーン(3)
ピンク(1)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
使用流体
- 水(6)
- 空気(7)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20(4)
- 100(5)
特性
- 柔軟(3)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
柔軟・耐圧・耐寒
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.8(4)
- 1.5(1)
0.7・0.8・1.5
材質
- 樹脂(5)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
- ニッタ(2)
- 八興販売(1)
PISCO(ピスコ)・ニッタ・八興販売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
8.5(1)
12(1)
12.5(1)
12.7(4)

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥40,226税込¥44,2491巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から10日以内出荷使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スポット溶接用柔軟難燃チューブ
ニッタ¥10,980~税込¥12,078~1本(20m)ほか翌々日出荷から42日以内出荷難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から27日以内出荷使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフレックス
八興販売¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)100内径(Φmm)8.5使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55使用流体エアーチューブ色オレンジ特性耐圧、耐寒、柔軟
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)
ニッタ¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から42日以内出荷外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水