絞り込み
外径(Φmm)
  • 12.7(2)
内径(Φmm)
  • 9.5
  • 1.2(8)
  • 2(53)
  • 2.5(126)
  • 3(28)
  • 4(193)
  • 4.57(17)
  • 5(116)
  • 6(86)
  • 6.5(86)
  • 6.99(14)
  • 7(12)
  • 7.5(40)
  • 8(119)
  • 9(59)
  • 9.56(14)
  • 10(23)
  • 12(12)
  • 13(11)
  • 16(7)
  • 20(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • ガス(2)
  • (2)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 33(1)
  • 100(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • SMC(2)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
12.7(2)
  • ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC

    ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ

    SMC
    5,498税込6,048
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
    用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
チューブ