絞り込み
外径(Φmm)
- 16
- 2(2)
- 3(5)
- 3.18(7)
- 4(46)
- 4.76(8)
- 6(53)
- 6.35(11)
- 7(4)
- 7.94(3)
- 8(52)
- 9(5)
- 9.53(10)
- 10(50)
- 11(2)
- 12(47)
- 12.7(10)
- 13(4)
- 26(2)
- 28(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(3)
グリーン(2)
ピンク(2)
ブラック(8)
ブルー(4)
ホワイト(6)
レッド(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(9)
- 油(6)
- 空気(9)
- 薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(8)
- 50(1)
- 100(2)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(3)
- 滑り性(1)
- 耐候(3)
- 耐圧(4)
- 耐寒(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(3)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
0.8・0.9・1・1.3・1.4・1.6・2
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(10)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(3)
- 潤工社(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 中部ビニール工業(1)
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・SMC・潤工社・淀川ヒューテック・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(46)
4.76(8)
6(53)
6.35(11)
8(52)
9.53(10)
10(50)
12(47)
12.7(10)
16
外径(Φmm)をもっと見る

ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥11,987~税込¥13,186~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥12,002~税込¥13,202~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品