絞り込み
外径(Φmm)
  • 3
  • 2(7)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(153)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(193)
  • 6.35(23)
  • 7(12)
  • 8(167)
  • 9(16)
  • 9.53(20)
  • 10(148)
  • 11(10)
  • 12(126)
  • 12.7(21)
  • 13(9)
  • 16(29)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (5)
  • 空気(9)
ホース長さ(m)
  • 20(6)
  • 50(2)
  • 100(7)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
帯電防止・柔軟・耐候・耐寒・耐油・耐熱
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(6)
  • 0.88(1)
  • 0.9(1)
  • 1.5(1)
0.6・0.8・0.88・0.9・1.5
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 潤工社(2)
  • コガネイ(1)
  • 千代田通商(1)
PISCO(ピスコ)・潤工社・コガネイ・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(153)
6(193)
6.35(23)
8(167)
9(16)
9.53(20)
10(148)
12(126)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    754税込829
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    2,353税込2,588
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    4,526税込4,979
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • 帯電防止チューブ PISCO(ピスコ)

    帯電防止チューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,828税込2,011
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
    使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止
  • ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブTNシリーズ

    千代田通商(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社

    ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

    潤工社
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • 2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)

    2芯フラットチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ色黒・黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

    潤工社
    5,999税込6,599
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ