絞り込み
外径(Φmm)
- 7
- 3(10)
- 3.18(5)
- 4(112)
- 4.76(6)
- 5(5)
- 6(151)
- 6.35(15)
- 8(137)
- 9(16)
- 9.53(13)
- 10(122)
- 11(11)
- 12(100)
- 12.7(15)
- 13(9)
- 14(5)
- 16(22)
- 22(6)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 4(9)
- 5(1)
- 6(1)
色
ピンク(5)
ブラック(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 工業用水(1)
- 水(4)
- 油(6)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(3)
- 40(4)
- 80(1)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(2)
- 滑り性(2)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
その他・帯電防止・滑り性・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
0.4
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクイチ(2)
- 淀川ヒューテック(2)
- 三洋化成(1)
- 千代田通商(1)
- 十川産業(1)
- ノーブランド(1)
- 中部ビニール工業(1)
- フローバル(1)
モノタロウ・カクイチ・淀川ヒューテック・三洋化成・千代田通商・十川産業・ノーブランド・中部ビニール工業・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(112)
6(151)
6.35(15)
8(137)
9(16)
9.53(13)
10(122)
12(100)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
耐油ビニールチューブ
フローバル¥5,998税込¥6,5981巻4日以内出荷特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6
淀川ヒューテック¥999~税込¥1,099~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5
淀川ヒューテック(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷から9日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ
十川産業¥48,980税込¥53,8781箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油