絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3.7(2)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(3)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 9.2(2)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 12.8(1)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(5)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 2.6(3)
  • 2.9(2)
材質
  • 樹脂(6)
ブランド
  • アオイ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(86)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • 潤工社(41)
  • 千代田通商(32)
  • ニッタ(24)
  • 岩田製作所(12)
  • パーカーハネフィン(10)
  • TRUSCO(8)
  • CKD(7)
  • 松吉医科器械(7)
  • コガネイ(6)
  • 十川産業(6)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • カクイチ(4)
  • BeHAUS(4)
  • SMC(3)
  • ウシオライティング(2)
  • ParkerTAIYO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
4(4)
6(6)
8(6)
10(6)
12(4)
15(2)
16(2)
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ カット品 アオイ

    ソフトウレタンチューブ カット品

    アオイ
    ¥859~税込¥945~
    1巻
    8日以内出荷
    エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
    仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールチューブ アオイ

    コントロールチューブ

    アオイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    6日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
  • アミドフレックス カット品 アオイ

    アミドフレックス カット品

    アオイ
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    8日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
    仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11色黒使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
  • スーパーコントロールチューブ アオイ

    スーパーコントロールチューブ

    アオイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻
    6日以内出荷
    バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
    色【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
チューブ