絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 3.7(2)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 6.5(3)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 9.2(4)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 12.8(1)
外径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 16(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(6)
  • 1.8(6)
  • 2(1)
  • 2.6(5)
  • 2.9(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(7)
材質
  • 樹脂(9)
ブランド
  • アオイ
  • モノタロウ(23)
  • 千代田通商(497)
  • エスコ(269)
  • 八興(123)
  • TOYOX(トヨックス)(107)
  • TRUSCO(95)
  • 三洋化成(78)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • 十川産業(70)
  • 潤工社(54)
  • ニッタ(51)
  • CEJN(セイン)(51)
  • NAC(長堀工業)(47)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
  • カクイチ(32)
  • ノーブランド(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • 弘進ゴム(22)
  • TRIENS(21)
  • 室本鉄工(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ カット品 アオイ

    ソフトウレタンチューブ カット品

    アオイ
    859税込945
    1巻
    8日以内出荷
    エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
    仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイリングチューブ(ガードワイヤー無し) アオイ

    コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)

    アオイ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
    仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンコイルチューブ アオイ

    ウレタンコイルチューブ

    アオイ
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
    適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイリングチューブ(ガードワイヤー付) アオイ

    コイリングチューブ(ガードワイヤー付)

    アオイ
    2,598税込2,858
    1本
    14日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
    仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールチューブ アオイ

    コントロールチューブ

    アオイ
    17,980税込19,778
    1巻
    6日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
  • アミドフレックス カット品 アオイ

    アミドフレックス カット品

    アオイ
    919税込1,011
    1巻
    8日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
    仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
  • スーパーコントロールチューブ アオイ

    スーパーコントロールチューブ

    アオイ
    51,980税込57,178
    1巻
    6日以内出荷
    バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
    【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
ホース