絞り込み
外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
内径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(5)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 7.5(3)
- 8(2)
- 9(2)
色
クリア(5)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(6)
使用流体
- 圧縮空気(6)
- 空気(2)
ホース長さ(m)
- 20(6)
- 100(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1(3)
- 1.18(1)
- 1.27(1)
- 1.6(1)
- 1.67(1)
- 1.76(2)
0.7・1・1.18・1.27・1.6・1.67・1.76
材質
- 樹脂(8)
樹脂
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- エスコ(111)
- SMC(69)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(44)
- 千代田通商(31)
- ニッタ(28)
- RS PRO(25)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- タイゴン(10)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- ウシオライティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
3.2(2)
4(3)
6(4)
8(3)
10(3)
12(2)

EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ
CKD¥5,750税込¥6,3251巻6日以内出荷から10日以内出荷外径×内径(Φmm)1.8×1.2内径(Φmm)1.2使用流体圧縮空気材質特殊ポリオレフィン外径(Φmm)1.8長さ(m)20使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)精度(mm)±0.1(外径,内径)相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
CKD¥9,398~税込¥10,338~1個18日以内出荷から39日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ
CKD¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷から40日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ
CKD¥2,063税込¥2,2691個15日以内出荷内径(Φmm)2.4使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン外径(Φmm)3.2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.76