絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 6.5(3)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • (3)
  • (1)
  • 空気(8)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 透明性(1)
その他・柔軟・滑り性・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐食・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
0.8・1・1.5・1.6・1.8・2・2.6
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(114)
  • SMC(69)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • 潤工社(44)
  • 千代田通商(32)
  • ニッタ(28)
  • RS PRO(26)
  • 岩田製作所(12)
  • パーカーハネフィン(10)
  • タイゴン(10)
  • CKD(9)
  • アオイ(8)
  • コガネイ(6)
  • 十川産業(6)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • カクイチ(4)
  • BeHAUS(4)
  • ウシオライティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(5)
6(5)
8(5)
10(5)
12(5)
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(200m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(200m)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
  • ”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート”

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
  • ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(100m)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
  • ”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふっ素樹脂チューブ TRUSCO

    ふっ素樹脂チューブ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
    仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
チューブ