スピードコントローラー :「配管」の検索結果
関連キーワード
チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。無電解ニッケルめっきを施しています。連結ピンを使用して連結できます。
形状インライン
タイプミリサイズ
シリーズプッシュワンタイプ
本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。
形状インライン
タイプミリサイズ
最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)
使用流体空気
最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。