絞り込み
形状
形状
ストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(2)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
適合チューブ外径
  • 1/8(3)
  • 5/32(4)
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
ねじの種類
  • NPT
  • G(5)
  • M(3)
  • NPTF(1)
  • R(12)
  • Rc(10)
  • Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
1
ブランド
  • SMC(5)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
399税込439
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手