絞り込み
形状

ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(3)
空気(5)
蒸気(2)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
適合チューブ外径
- 1/8(3)
- 5/32(4)
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
ねじの種類
- NPT
- G(5)
- M(3)
- NPTF(1)
- R(12)
- Rc(10)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
1
ブランド
- SMC(5)
SMC
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥399~税込¥439~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa