「種類」から絞り込む
メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)4日以内出荷から7日以内出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気適合機種MPG、MCPタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
カラーキャップPISCO(ピスコ)当日出荷から9日以内出荷
開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。