「形状」から絞り込む
TSGP鋼管製チーズ350Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5132材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)14×14寸法C(mm)279.4寸法M(mm)279.4呼び径(A)350×350肉厚t(mm)7.9外径OD(Φmm)355.6
TSGP鋼管製チーズ250Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5125材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)6.6外径OD(Φmm)267.4
TSGP鋼管製チーズ125Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
TSGP鋼管製チーズ150Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
TSGP鋼管製チーズ300Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5128材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)318.5呼び径(B)12寸法C(mm)254寸法M(mm)254呼び径(A)300肉厚t(mm)6.9外径(mm)318.5外径OD(Φmm)318.5
TSGP鋼管製チーズ200Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。<br />一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5123材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)8×8寸法C(mm)177.8寸法M(mm)177.8呼び径(A)200×200肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
ティーPISCO(ピスコ)税込¥362~¥329~
メスエルボPISCO(ピスコ)税込¥307~¥279~