絞り込み
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- M5(2)
ポート数
- 3
- 2(2)
- 4(11)
- 5(6)
- -(1)
切換方式
- 2位置エキゾースト(2)
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(2)
- その他(4)
使用流体
- 空気(9)
ねじの種類
- M(2)
- Rc(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.9(4)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(5)
0~0.9・0.7・0.8・0.9
ブランド
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(4)
- コガネイ(3)
ParkerTAIYO・TRUSCO・コガネイ
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(6)
1/4(3)
3/8(1)
M5(2)

小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数3有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)切換方式ボタン使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数3有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
手動弁
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ