絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 8
- 1(1)
- 2.5(4)
- 3.5(2)
- 4(12)
- 7(27)
- 9(3)
- 10(2)
- 11.7(1)
- 14(9)
- 16(3)
- 20.6(1)
- 21(2)
- 70(3)
- 200(2)
電動機(kW)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
タンク容量(L)
- 10(1)
- 18(8)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- NACHI(不二越)(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
2.5(4)
4(12)
7(27)
8
9(3)
14(9)
16(3)
21(2)
70(3)
200(2)

NSPコンパクト形可変ポンプユニット
NACHI(不二越)¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)寸法(mm)スペース:設置:300×400質量(kg)概算:46タンク容量(L)10最高圧力(MPa)8圧力調整範囲(MPa)5.5~8ポンプ容量(cm3/rev)16電動機出力(kW)2.2
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800税込¥439,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18
トヨパック ECOⅡplus
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥339,800~税込¥373,780~1台25日以内出荷インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
トヨパック ECOⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から40日以内出荷クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました