NSPコンパクト形可変ポンプユニット

NSPコンパクト形可変ポンプユニット - NACHI(不二越)

電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)

寸法(mm)
スペース:設置:300×400
質量(kg)
概算:46
タンク容量(L)
10
最高圧力(MPa)
8
圧力調整範囲(MPa)
5.5~8
ポンプ容量(cm3/rev)
16
電動機出力(kW)
2.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200127NSP-10-22V1A4-15
¥396,600
¥299,800
¥329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする