絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 10(1)
- 16(3)
- 21(1)
電動機(kW)
- 3.7
- 0.4(1)
- 0.75(2)
- 1.5(5)
- 2.2(4)
- 2.8(1)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 7(1)
- 7.5(2)
タンク容量(L)
- 30(2)
- 60(2)
- 100(1)
ブランド
- ダイキン工業(2)
- 油研工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
10(1)
16(3)
21(1)

汎用油圧ユニット
ダイキン工業¥419,800税込¥461,7801台当日出荷制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自容量(L)(オイルタンク)60最高使用圧力(MPa)21定格圧力(MPa)14
YAパック
油研工業¥299,800~税込¥329,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
スーパーユニット
ダイキン工業¥819,800税込¥901,7801台当日出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット