絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 16(1)
電動機(kW)
  • 2.2
  • 0.4(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(6)
  • 2.8(1)
  • 3.7(4)
  • 5(2)
  • 5.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
タンク容量(L)
  • 10(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 油研工業(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(3)
8(2)
16(1)
YAパック 油研工業YAパック油研工業
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
トヨパック ECOⅡplus ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡplusジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
359,800税込395,780
1台
25日以内出荷
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業油圧ユニット エコリッチRダイキン工業
479,800税込527,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から40日以内出荷
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
YPパック 油研工業YPパック油研工業
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット