ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
  • 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小型単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
    吐出口径Rc3/8質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • DS用フート ダイキン工業

    DS用フート

    ダイキン工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
  • 単段ベーンポンプ 油研工業

    単段ベーンポンプ

    油研工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
  • 中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業

    中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • 油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    93日以内出荷
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1台
    93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
    質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ
  • 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)

    高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)

    NACHI(不二越)
    179,800税込197,780
    1個
    93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • 可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(シングル)

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
    最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
  • ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業

    ベーンポンプ(DVシリーズ)

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    寸法T(Φmm)25.5ポンプ容量形式:中形寸法B(mm)55寸法E(mm)140質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)

    小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    249,800税込274,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)14(ピーク)種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    88,980税込97,878
    1台
    93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • 高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    229,800税込252,780特価
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    179,800税込197,780
    1台
    93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    299,800税込329,780
    1台
    93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1台
    93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    299,800税込329,780
    1台
    93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油
  • 油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1個
    93日以内出荷

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ