絞り込み
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1-1/4(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4(1)
  • 7(5)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • NACHI(不二越)(21)
  • ダイキン工業(6)
  • 油研工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出口径」から絞り込む
3/8(1)
1/2(2)
3/4(3)
1-1/4(2)
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
    質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ