261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 操作方式手動 バルブ種類その他バルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1501種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポートAB両ポート バルブ種類方向制御弁
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)約1.2 最大流量(L/min)70 呼び3 プレートプロッキングプレート
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5 形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用) 呼び径3/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] 制御ポートA・Bポート
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti) 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廣瀬バルブ分集流弁
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
55,980 税込61,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁
仕様チェック弁パイロット形 制御ポートA・Bポート バルブ種類その他バルブ
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様ゲージ取付モジュラーブロック 区分ブロック 品名ゲージ付ブロック
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります