絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • ダイキン工業(287)
  • NACHI(不二越)(208)
  • 油研工業(111)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(51)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(22)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
  • フジトク(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96(8)
  • 7(55)
  • 10(13)
  • 10.5(5)
  • 14(49)
  • 15(3)
  • 16(10)
  • 21(252)
  • 24.5(6)
  • 25(261)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 31.5(25)
  • 34.5(3)
  • 35(152)
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 70(47)
  • 72(13)
  • 200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ 廣瀬バルブチェックバルブ廣瀬バルブ(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から15日以内出荷
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールドノーブランド(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
スロットルバルブ(728N) 廣瀬バルブスロットルバルブ(728N)廣瀬バルブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
二方ボールバルブ フジトク二方ボールバルブフジトク(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
ニードルバルブ 廣瀬バルブニードルバルブ廣瀬バルブ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
デスターユニ DB 正和デスターユニ DB正和
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
多数分岐用の配管部品フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブコンパクト形 ボールバルブ廣瀬バルブ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
ニードル弁 油研工業ニードル弁油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から17日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
インラインチェック弁 ダイキン工業インラインチェック弁ダイキン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
デスターバルブ VA形 正和デスターバルブ VA形正和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレート NACHI(不二越)油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から71日以内出荷
仕様サブプレート
モジュラー弁用ボルトキット 油研工業モジュラー弁用ボルトキット油研工業
829税込912
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
三方ボールバルブ(Tポート) フジトク三方ボールバルブ(Tポート)フジトク
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
温度補償付き スロットルバルブ 廣瀬バルブ温度補償付き スロットルバルブ廣瀬バルブ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ鍛造製 ストップバルブ廣瀬バルブ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から52日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
ストップバルブ 廣瀬バルブストップバルブ廣瀬バルブ
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷から64日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ