FA現場のお役立ち情報
389件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二方ボールバルブ フジトク

    二方ボールバルブ

    フジトク(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ

    鍛造製 ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Lポート)

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ

    電磁操作ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
  • サブプレート 油研工業

    サブプレート

    油研工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • ストップバルブ 廣瀬バルブ

    ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    24日以内出荷から34日以内出荷
    流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。
    使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥101,400~税込¥111,540~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
    タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
  • 一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス

    一般産業用定電流アンプ

    ボッシュ・レックスロス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 4方3位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越)

    電磁比例方向流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥104,665~税込¥115,132~
    1個
    88日以内出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズ NACHI(不二越)

    電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥144,930税込¥159,423
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    仕様小形・多機能パワー増幅器
  • 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越)

    電磁比例リリーフ弁

    NACHI(不二越)
    ¥107,755~税込¥118,531~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • ストップバルブ 廣瀬バルブ

    ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    34日以内出荷から64日以内出荷
    流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類-使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    91日以内出荷
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    91日以内出荷
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    61日以内出荷
  • エナパック 電磁比例リリーフ弁 エナパック

    エナパック 電磁比例リリーフ弁

    エナパック
    ¥280,976~税込¥309,074~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    ・応答性の良い直動型電磁比例リリーフ弁です。・圧力は入力電流に比例します。・最高使用圧力70MPaです。・外部配管ネジ込型とマニブロ取付型の2種の形状があります。
    用途型式 ・PMV42:ネジ込型。・PMVP4:マニブロ型 圧力制御範囲(MPa) 70 許容背圧(MPa) 0.2 最大流量(L/min.) 16 最小リリーフ流量(L/min.) 0.5 周囲温度範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~55 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 700 コイル抵抗(Ω) 24±5% ヒステリシス(%) 2 質量(kg) 1.1
  • エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ エナパック

    エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ

    エナパック
    ¥137,270税込¥150,997
    1個
    11日以内出荷
    ・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。
    用途供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC。(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A。(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)。(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC。(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
  • エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック

    エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁

    エナパック
    ¥135,366税込¥148,903
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    【P、R(T)取出ブロック】。・油用ポンプよりP、R(T)を取出す時に使用します。(ZEJ電動油用ポンプには取付けできません。)。・VM-1C-GPは、Pポートにチェック油用バルブが内蔵されています。【手動弁】。・VMシリーズは、油用ポンプに直接搭載できます。(ZEJ電動油用ポンプには直接取付けできません。)。・VCシリーズは別置外部配管用です。・型式の末尾のLはパイロットチェック油用バルブ付です。(パイロット圧力比:15%)
  • エナパック 圧力補償付流量制御弁 エナパック

    エナパック 圧力補償付流量制御弁

    エナパック
    ¥131,014税込¥144,115
    1個
    31日以内出荷
    ・温度補償ではありません。・精密な流量調整が可能な、最高使用圧力70MPaのバイパスチェック油用バルブ付き油用バルブです。・油用バルブの流量調整ネジの回転数で、流量を容易に調整できます。・流量制御弁はINとOUTの圧力差を3MPa以上で行ってください。
    用途型式 VFC-70 最高使用圧力 70MPa 定格流量 0.05~20L/min 取付方向 任意 流量再現性 油の粘度が一定の場合は±3% 作動油 エナパック純正作動油(鉱物性作動油)。ISOVG32相当品 耐摩耗性油圧作動油。粘度範囲約10~500mm2/2 温度 作動油 0~55℃ バイパスチェック弁 クラッキング圧力:0.01MPa 質量 1.4kg
  • エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R エナパック

    エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R

    エナパック
    ¥131,014税込¥144,115
    1個
    61日以内出荷
    ・二次側圧力を一次側圧力より低い圧力に設定できます。また、一次側圧力の変化にかかわらず、二次圧側圧力を一定に保つことができます。(減圧範囲は一次側圧力により変化します。)。・減圧時には回路が閉じられていて油用バルブやドレンポート(R)からのリークはありません。・吐出量の少ない油圧油用ポンプで、複数のシリンダを異なる圧力で使用するために最適な油用バルブです。・二次側圧力が設定より上昇したり、シリンダに過負荷が生じ場合は、油用バルブ内の安全弁が作動してドレンポート(R)から油が戻り、設定圧力まで制御されます。
    用途使用圧力 P(一次側ポート):50MPa(Max)。A(二次側ポート):1.8~38MPa。R(ドレンポート):2MPa以下 最大流量 P→A:6L/min。A→P:25L/min。A→Rmax:お問い合せ 流れ方向 P→A:二次圧制御。A→P:P開放時のみ逆流。(外付けのチェック油用バルブはA→Pの最大逆流を大きく超える場合や。サージ圧力や脈動が起こりえる油圧装置に推奨する。) 取付方向 任意 圧力調整 1回転当り3.1MPa。(圧力を調整する場合は必ず圧力計を用いて調整してください。
  • エナパック マニホールド エナパック

    エナパック マニホールド

    エナパック
    ¥159,120税込¥175,032
    1個
    31日以内出荷
    ・A-66は1台の油用ポンプで数台のシリンダを作動させる場合に使用します。・LSB-24はB型、SB型マニホールドを油用ポンプに取付ける場合に使用します。
  • エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁) エナパック

    エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁)

    エナパック
    ¥111,611~税込¥122,772~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    ・連続使用圧力50MPaの高圧での切換や長時間の圧力保持ができます。・多数のブロック組付ができ、機器との配管が不要です。・構造上切換時のショックやハイドロスティックなどがなく、どんな場合でもスムーズに作動します。・手動弁の最大切換トルクは63N-cmです。・手動弁、エアオペレート弁の最高使用圧力は50MPaです。
  • エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁) エナパック

    エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁)

    エナパック
    ¥100,731~税込¥110,804~
    1個
    61日以内出荷
    【減圧弁】。・Pポート圧力(最高70MPa)からAポート圧力(7~30MPa)に減圧できます。【カウンタバランス弁】。・プレス関連工具アプリケーションでのシリンダの自重落下防止等にしようします。
  • エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック エナパック

    エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック

    エナパック
    ¥240,358~税込¥264,394~
    1個
    61日以内出荷
    ・1個または2~3個の電磁弁を並べて設置できます。・40L/min油用バルブ用
  • エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 エナパック

    エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁

    エナパック
    ¥101,275~税込¥111,403~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
  • エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用圧力・流量制御弁 エナパック

    エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用圧力・流量制御弁

    エナパック
    ¥164,470~税込¥180,917~
    1個
    61日以内出荷
    用途最高使用圧力(MPa) 70 低圧定格流量0~7MPa(L/min.) 30 低圧最大流量0~3MPa(L/min.) 40 高圧定格流量7~70MPa(L/min.) 7.5 使用温度(℃) 15~55 取付方向 制限なし 質量(kg) 10.8
  • エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ エナパック

    エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ

    エナパック
    ¥175,440~税込¥192,984~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ・最大70MPaまで使用できるウェットソレノイド型のスプール油用バルブです。・内部リークがありますので油温と油用ポンプ吐出量を考慮し、圧力保持が必要な場合はパイロットチェック油用バルブをご使用ください。・加圧状態で1分以上通電しないで下さい。・作動油の汚染に留意してください。(NAS9級以下は不可)
    用途最高使用圧力(MPa) 70 許容背圧(MPa) 7 使用温度範囲(℃) 15~55 許容切換頻度(回/min) 60
  • 多目的弁減圧弁 ダイキン工業

    多目的弁減圧弁

    ダイキン工業
    ¥110,154税込¥121,169
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • 多目的弁低圧高応答減圧弁 ダイキン工業

    多目的弁低圧高応答減圧弁

    ダイキン工業
    ¥221,539税込¥243,693
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
  • 電磁パイロット形サーボ弁 ダイキン工業

    電磁パイロット形サーボ弁

    ダイキン工業
    ¥468,770~税込¥515,647~
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。ドライバは、弁に搭載されています。圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。
  • 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業

    比例弁スタック形圧力補償弁

    ダイキン工業
    ¥109,539税込¥120,493
    1台
    50日以内出荷
    KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ