2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3682 アズワン品番65-8032-60
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Festo MSW シリーズ F ソレノイド Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil 電圧は 230 V ac、ピックアップ電力は 7.5 VA、保持電力は 5 VA です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3576 アズワン品番65-8025-50
1個
4,998 税込5,498
欠品中

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります