温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)0.6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652
質量(g)200
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(1.02MB)
バルブ種類流量制御弁
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4.7
管接続口径1/4
位置数3
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)16
許容面圧(MPa)(タンク側)7
手動操作方式レバー
ドレン方式内部ドレン形
スプールばね形式ノースプリングデテント
スプール形式4
バルブ種類方向制御弁
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
バルブ種類電磁制御弁
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04
バルブ種類方向制御弁
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7
仕様一段フィードコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本
質量(kg)2.2
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)35
バルブ種類流量制御弁
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径3/4
構造ダイレクト形
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5
流量(L/min)(定格)75
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7
仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
接続方式リングジョイント形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
接続方式ホース継手形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)50
最高使用圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)11.5
スプールばね形式ノースプリング(デテント付)
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)3.5
本体対辺(mm)12
ナット対辺(mm)16
バルブ種類流量制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7
構造ダイレクト形
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類Rc×R
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
接続方式リングジョイント形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)3.5
本体対辺(mm)12
ナット対辺(mm)16
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)3.5
本体対辺(mm)12
ナット対辺(mm)16
バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)9
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)9
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)30
バルブ種類電磁制御弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1
2
次へ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。